• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM Trockenschnitt-Sägeblätter 230x3x22,23 PREMIUM Marmor

Artikel-Nr.: 315965
Netto: 118,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 315965
EAN / GTIN 9003173159651
Herstellernummer 315965

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: UC3 DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Marmor/Kalkstein
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 230 - 3 - 2
  • Abmessung (D x T x H): 230 x 3 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 230 mm
  • Stärke: 3 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Universaler Einsatz für Marmor, GFK, PVC, Kohlefaser, Verbundstoffe
  • Auch für Rettungseinsätze geeignet.

Verwendung:

  • For machining marble, glass fibre reinforced plastics, PVC, carbon fibre, composites, fibre glass and bullet-proof glass
  • Suitable for all common angle grinders

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb