{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Außen-⌀ A | 125 mm | |
Durchlass E | 38 mm | |
Höhe ohne Backen H1 | 75 mm | |
Höhe mit Backen H2 | 95 mm | |
Teilkreis F | 108 mm | |
Zentrier-⌀ B | 95 mm | |
Zentriertiefe C | 4 mm | |
Spannschlüsselvierkant K | 9 mm | |
Gewicht | 6 kg | |
Produktart | Kombi-Vierbackenfutter |
Artikelnummer |
315635 125
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
5907412202808
Kopieren |
|
Herstellernummer |
354605005700
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße Halle 3 42, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.bison-chuck.com |