• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aluminium-Gewichtsetui 315-070-600, für Nennwerte bis 2 kg, für Klassen E1 - M3, für Bauform Knopf/Kompakt

Artikel-Nr.: 315-070-600
Netto: 250,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Ergänzungsgewicht

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 315-070-600
    EAN / GTIN 4045761222847
    Herstellernummer 315-070-600

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Diese „KERN Safety Sets“ beinhaltet je ein Prüfgewicht zum Prüfen der Empfindlichkeit, d. h. der korrekten Justierung Ihrer Waage, sowie ein kleines Prüfgewicht zum Prüfen am unteren Ende des Wägebereichs, der sog. Mindesteinwaage
    • Optional bietet das „KERN Safety Set“ Platz für ein weiteres Prüfgewicht, um Ihre Waage an dem für Sie relevanten Gewichtswert zu prüfen
    • Individuell auf das „KERN Safety Set“ abgestimmtes, nützliches Zubehör, wie z. B. spezielle Handschuhe, Pinzetten, Gewichtsgriffe, Pinsel etc. unterstützen Sie im korrekten Handling Ihrer Prüfgewichte
    • Im praktischen Schutzetui neben Ihrer Waage aufbewahrt, können Sie so jederzeit die hohe Präzision Ihrer Waage prüfen und sicherstellen

    Merkmal:

    • für Nennwerte bis 2 kg
    • für Klassen E1 - M3
    • für Bauform Knopf/Kompakt

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb