{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 160 mm | |
Länge L | 65 mm | |
Nutenbreite D +0,01 | 12,68 mm | |
Stegbreite B1 −0,05 | 7,94 mm | |
passend zu Farbcode | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Gewinde | M8 | |
Produktart | Planspiralfutter-Backen |
Artikelnummer | 314100 160 | |
EAN / GTIN | 4019208034249 | |
Herstellernummer | 107545 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Grundbacken-Set 4-teilig, gehärtet 160 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
|
|
für Futter-Typ | 160 | 160 |
Gewinde | M8 | M10 |
Länge L | 65 | 65 |
passend zu Farbcode | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen |
Nutenbreite D +0,01 | 12,68 | |
Stegbreite B1 −0,05 | 7,94 | |
Produktart | Planspiralfutter-Backen | Planspiralfutter-Backen |