• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmessschraube mit prismatisch angeordneten Messflächen an der Ambossseite 0,4-1″, mit Nut

Artikel-Nr.: 314-352-30
Netto: 1.054,00 €
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
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 314-352-30
    EAN / GTIN 4946368695648
    Herstellernummer 314-352-30
    L-Nummer L40010 12854

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Digimatic Bügelmessschraube mit V-Amboss dient zur Messung von Schneidwerkzeugen und Gewindebohrern und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Zur Messung der Außendurchmesser von dreischneidigen Werkzeugen wie Gewindebohrern, Reibahlen und Schaftfräsern. V-Ambosse mit einer Mitellliniennut zur Messung von Teilungsdurchmessern von Gewindebohrern mit der Eindrahtmethode.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Digital
    Messbereich: 0,4 - 1
    Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001 mm
    Genauigkeit: 0,0002″
    Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±2.0E-4″
    Bemerkungen: Mit Nut
    Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
    Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
    Messkraft: 5-10
    ABS / INC (INC ZERO): Ja
    Alarm niedrige Spannung: Ja
    Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
    Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal, Einstellschlüssel, 1x Batterie
    Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
    Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb