Krallenbacken-Set 3-teilig für Futter, ⌀ 200 mm, Typ: 1

Artikel-Nr.: 313953 1
Kopieren
Setpreis 3 Stück (127,73 € / 1 Stück)
Netto: 322,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 35 mm - 63 mm
Nutenbreite n 14 mm
Gewinde M M6
Produktart Kraftspann-Drehfutter-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 313953 1
Kopieren
EAN / GTIN 2050001945884
Kopieren
Herstellernummer 0138110
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtete Greiferbacken. Für Außenspannung von Rohteilen mit Verzahnung 1,5×60°.
Brüniert.

Hinweis:

Passt für BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.