• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FIN LNK D050-100-4-BT50 Wendelschaftfräser mit Steilkegelausführung nach BT MAS-403 für tangential montierte Wendeschneidplatten zum Schlichten hoher Schultern

Artikel-Nr.: 3138421
Preis pro
Netto: 2.540,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELITANG
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3138421
EAN / GTIN 7291075335095
Herstellernummer 3138421
L-Nummer L23980 992

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 28, Schneidenlänge max. (APMX) 102 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 263 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 28
  • Schneidenlänge max. (APMX) 102 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FIN LNAT 1607 PN-R
  • Gesamtlänge (OAL) 263 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITANG" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb