Aufsatzbacken-Set 3-teilig 315

Artikel-Nr.: 313750 315
Netto: 124,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Futter-Typ 315 mm
    Länge L 145 mm
    Breite B 50 mm
    Höhe H 50 mm
    Bohrungsabstand a 30 mm
    Bohrungsabstand b 30 mm
    Nutenbreite D 18 mm
    für Gewinde DIN 912 M14
    passend zu Farbcode Schunk Kraftspannfutter und Backen
    Produktart Kraftspann-Drehfutter-Backen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 313750 315
    EAN / GTIN 4019208193786
    Herstellernummer 1028191

    Beschreibung

    Ausführung:

    Angeschrägt für kleine Spann-⌀.
    Feingefräste Nute und Verzahnung, brüniert.
    Aufsatzbacken weich, lang, Verzahnung 1,5×60°.

    Werkstoff:

    Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

    Passend für:

    Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

    Sonderzubehör:

    Nutensteine Nr. 313505313605.

    Hinweis:

    • Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.
    • Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb