{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 165 mm | |
Länge L | 60 mm | |
Breite B | 120 mm | |
Höhe H | 50 mm | |
Bohrungsabstand a | 25 mm | |
Bohrungsabstand b | 20 mm | |
Nutenbreite D | 12 mm | |
passend zu Farbcode | Schunk Kraftspannfutter und Backen | |
Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen |
Artikelnummer |
313738 165
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4060576180304
Kopieren |
|
Herstellernummer |
0132700
Kopieren |
|
Hersteller | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |