{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 315 mm | |
Länge L | 129 mm | |
Breite B | 50 mm | |
Höhe H | 60 mm | |
Bohrungsabstand a | 39 mm | |
Bohrungsabstand b | 30 mm | |
Nutenbreite D | 21 mm | |
für Gewinde DIN 912 | M16 | |
passend zu Farbcode | Schunk Kraftspannfutter und Backen | |
Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen |
Artikelnummer | 313715 315/21 | |
EAN / GTIN | 2050001929723 | |
Herstellernummer | 0132131 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Aufsatzbacken-Set 3-teilig 315/21
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
|
|
Bohrungsabstand a | 39 | 39 |
Bohrungsabstand b | 30 | 30 |
Breite B | 50 | 50 |
für Futter-Typ | 315 | 315 |
Nutenbreite D | 21 | 21 |
passend zu Farbcode | Schunk Kraftspannfutter und Backen | Schunk Kraftspannfutter und Backen |
Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen | Kraftspann-Drehfutter-Backen |