• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Displaygehäuse Protektor

Artikel-Nr.: 3135969
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 859,22 €
Lieferbar in 4-6 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3135969
Kopieren
EAN / GTIN 4002805937433
Kopieren
Herstellernummer 3135969
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gummischutzhülle für ETQR Displaygehäuse

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 245,5 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 54,5 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 93 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb