• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 SM-D3.0-32-5-1.25-13 Aufsteck-Wendelschaftfräser für tangential montierte T490 LNMT/HT 1306 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3135261
Netto: 1.950,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Wendeplattenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3135261
EAN / GTIN 7291075237863
Herstellernummer 3135261
L-Nummer L23980 1873

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.795″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 35 ,Schneidenlänge max. (APMX) 3.24″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 5 ,Gesamtlänge (OAL) 4″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2.795″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 3″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 35
  • Schneidenlänge max. (APMX): 3.24″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 5
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 4″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb