• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse und Holzbelag 4x3 Sprossen

Artikel-Nr.: 31322
Netto: 461,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 4×3
Material Aluminium
Produktart Mehrzweckleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 31322
EAN / GTIN 4031405313224
Herstellernummer 031322
L-Nummer L90110 828

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sprossen-Vielzweckleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter sowie als Arbeitsbühne (nötiges Zubehör inklusive)
  • Optimale Einsatzsicherheit durch sechs automatisch verriegelnde Stahlscharniere
  • nivello® Traversen für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (beidseitig, liegen lose bei)
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 350 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 4800 mm
  • Außenbreite: 350 mm
  • Höhe als Arbeitsplattform: 990 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 58 mm
  • Länge als Arbeitsplattform: 1400 mm
  • Leiterlänge als Anlegeleiter: 3650 mm
  • Leiterlänge als Stehleiter: 1760 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Neigung: 70 °
  • Schrittlänge als Arbeitsplattform: 2400 mm
  • Schrittlänge als Stehleiter: 1210 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 4x3 Sprossen
  • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
  • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
  • Traversenbreite: 930 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb