{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 200 mm | |
Länge L | 71,7 mm | |
Breite B | 22 mm | |
Nutenbreite D | 10 mm | |
Bohrungsabstand b | 40 mm | |
Steglänge A | 20 mm | |
passend zu Farbcode | Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen; Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Keilstangenfutter-Backen |
Artikelnummer | 313210 200 | |
EAN / GTIN | 2050001929051 | |
Herstellernummer | 0155101 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Harte Aufsatzbacken-Set 3-teilig 200
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
399 Stück sofort lieferbar
|
|
Breite B | 22 mm | 22 mm |
für Futter-Typ | 200 mm | 200 mm |
Länge L | 71,7 mm | 105 mm |
Nutenbreite D | 10 mm | 10 mm |
passend zu Farbcode | Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen; Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen | Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen; Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen |
Steglänge A | 20 mm | 20 mm |
Produktart | Keilstangenfutter-Backen | Keilstangenfutter-Backen |