{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 315 mm | |
Länge L | 120 mm | |
Breite B | 37 mm | |
Höhe H | 55 mm | |
passend zu Farbcode | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter-Backen |
Artikelnummer | 312980 315 | |
EAN / GTIN | 2050001692351 | |
Herstellernummer | 398533060300 |