• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Nut Twister 12 mm

Artikel-Nr.: 3128-80 12mm
Netto: 41,83 €
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
Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3128-80 12mm
EAN / GTIN 4991644046409
Herstellernummer 3128-80 12mm
L-Nummer L60050 6343

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 80 mm
Dimension D2: 19 mm
D1: 18,5 mm
Länge: 10 mm
Antrieb: 3/8″
Innenvierkant
Abtrieb 12 mm
BOLTTWISTER
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb