• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeughalter mit Knarre und Zentrierauge Gr.1 M3-M10

Artikel-Nr.: 3126331
Netto: 27,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Werkzeughalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3126331
EAN / GTIN 4010886951989
Herstellernummer 3126331
L-Nummer L60160 5176

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit versenktem Zentrierauge - Erleichtert das korrekte Ausrichten des Gewindebohrers/Schraubenausdrehe
  • Zur Betätigung der Schraubenausdreher (No. 8551 und 8551 S) an schwer zugänglichen Stellen
  • Umschaltbar, Rechts- und Linksgang
  • Verschiebbarer Quergriff
  • Mit Zweibacken-Spannfutter zur Aufnahme von Vierkantschäften
  • Ganzstahlausführung, verchromt

Merkmal:

  • geeignet für: Zur Betätigung der Schraubenausdreher (No. 8551 und 8551 S) M3-M8
  • Gesamtbreite [mm]: 99 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 99 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 85 mm
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Spannbereich (min.) [mm]: 2 mm
  • Spannbereich (max.) [mm]: 5 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • für Vierkantlochung 10 x 38 mm: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb