{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Stahl | |
Außen-⌀ A | 315 mm | |
Durchlass E | 103 mm | |
Höhe ohne Backen H1 | 95 mm | |
Höhe mit Backen H2 | 141 mm | |
Zentrier-⌀ B | 260 mm | |
Zentriertiefe C | 5 mm | |
Schlüsselvierkant K | 14 mm | |
Gewicht | 52,3 kg | |
maximale Drehzahl | 2.300 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter |
Artikelnummer | 312505 315 | |
EAN / GTIN | 4019208027272 | |
Herstellernummer | 185329 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Vierbacken-Drehfutter Stahl zylindrische Zentrieraufnahme 315 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
|
|
Außen-⌀ A | 315 | 315 | 315 |
Durchlass E | 103 | 103 | 103 |
Höhe ohne Backen H1 | 95 | 97,2 | 94 |
maximale Drehzahl | 2.300 | 2.800 | 2.000 |
Zentrier-⌀ B | 260 | 260 | 260 |
Zentriertiefe C | 5 | 5 | 5 |
Produktart | Planspiralfutter | Planspiralfutter | Planspiralfutter |