• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronisches Prüfgerät Capture Hub 0,5-5 Nm

Artikel-Nr.: 3124053
Netto: 5.842,59 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3124053
EAN / GTIN 0611702895810
Herstellernummer 3124053
L-Nummer L60160 6536

Beschreibung

Beschreibung:

  • Digitales Drehmomentprüfgerät für die Prüfung von Drehmomentschlüsseln und Drehmomentschraubendrehern
  • Leicht und robust durch Aluminium-Grundgehäuse, horizontale und vertikal Montage möglich
  • 4 Modelle im Bereich von 0,1 - 25 N·m
  • Mit 1/4″ Vierkantaufnahme (CH25 mit 3/8″)
  • Messtoleranz +/- 1 % bei allen Ablesewerten
  • 4 Messmodi: Gleitwertanzeige (track), Knickpunkterkennung (first peak), Spitzenwertmessung (peak), Schrauberprüfung
  • inkl. Schraubfallsimulatorvorsatz zur Prüfung von Schraubern
  • Umschaltbare Einheiten N·m, cN·m, lbf·ft, lbf·in, ozf·in
  • 50 Prüfabläufe programmierbar
  • 2000 Messwerte speicherbar
  • übersichtliches und kontrastreiches TFT Display
  • erweiterbar um einen zusätzlichen Capture-Sensor (Anschlußbuchse vorhanden)
  • leistungsstarker Lithium-Ionen Akku für netzunabhängiges Arbeiten
  • Datenausgabe und Netzbetrieb über USB-Anschluss
  • optional: PC Auswertesoftware ″Capture Manager″ (2908778)
  • Lieferumfang:
  • Capture Hub
  • Schraubfallsimulator
  • USB Kabel
  • Netzteil mit Eurostecker
  • Bedienungsanleitung
  • Prüfzertifikat
  • stabiler Kunststoffkoffer mit Einlage

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/4″
  • Auflösung: 0,0001
  • Betätigungsrichtung: rechts
  • Drehmoment (min.) [lbf in]: 44 lbf in
  • Drehmoment (max.) [lbf in]: 4,5 lbf in
  • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 0,4 lbf ft - 3,65 lbf ft
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 0,5 Nm - 5 Nm
  • Gesamtbreite [mm]: 110 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 50 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 200 mm
  • Material: Aluminium-Gehäuse
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ± 1 % Toleranz bei allen Ablesewerten
  • Schnittstelle: USB
  • 1000 V isoliert: nein
  • Grafikdisplay: nein
  • Überlastschutz: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb