• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sprossen-Mehrzweckleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse 2x14 Sprossen

Artikel-Nr.: 31228
Netto: 620,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Mehrzweckleiter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 31228
    EAN / GTIN 4031405312289
    Herstellernummer 031228
    L-Nummer L90110 363

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sprossen-Mehrzweckleiter aus Aluminium
    • Stabile Rechteckrohr-Holme
    • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
    • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
    • Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
    • Einfache Höhenverstellung dank Steckhaken mit Abhebesicherung
    • Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
    • nivello® Leiterschuhe und nivello® Traverse (liegt lose bei)
    • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
    • Sprossenabstand: 280 mm
    • Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
    • Maximale Belastung: 150 kg

    Merkmal:

    • Arbeitshöhe: 8000 mm
    • Außenbreite: 490 mm
    • Holmbreite: 25 mm
    • Holmhöhe: 73 mm
    • Länge ausgefahren: 7255 mm
    • Länge der Leiterteile: 4172 mm
    • Leiterlänge als Stehleiter: 4172 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Aluminium
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Neigung: 70 °
    • Schrittlänge als Stehleiter: 2950 mm
    • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x14 Sprossen
    • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
    • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
    • Traversenbreite: 1200 mm
    • Tritt-Ausführung: Sprossen
    • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb