• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sprossen-Mehrzweckleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse 2x12 Sprossen

Artikel-Nr.: 31224
Netto: 532,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Mehrzweckleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 31224
EAN / GTIN 4031405312241
Herstellernummer 031224
L-Nummer L90110 80

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sprossen-Mehrzweckleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
  • Einfache Höhenverstellung dank Steckhaken mit Abhebesicherung
  • Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
  • nivello® Leiterschuhe und nivello® Traverse (liegt lose bei)
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 7200 mm
  • Außenbreite: 490 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Länge ausgefahren: 6141 mm
  • Länge der Leiterteile: 3612 mm
  • Leiterlänge als Stehleiter: 3612 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Neigung: 70 °
  • Schrittlänge als Stehleiter: 2600 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x12 Sprossen
  • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
  • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
  • Traversenbreite: 1200 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb