• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Plattformwagen

Artikel-Nr.: 3120
Netto: 198,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Artikelnummer 3120
    EAN / GTIN 4017976031200
    Herstellernummer 3120
    L-Nummer L90080 320

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Alu-Klappwagen mit klappbarem Rohrschiebebügel, Ladefläche geschlossen mit rutschhemmender Oberfläche, stabile abgerundete Kantenprofile. Rohrschiebebügel mit breiter Querstrebe und kräftigen Klapp-Beschlag. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung, Feststeller an den Lenkrollen. Zerlegte Anlieferung.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 150
    Nutzflächenlänge (mm): 740
    Nutzflächenbreite (mm): 480
    Ladeflächenhöhe (mm): 140
    Gesamtlänge (mm): 760
    Gesamtbreite (mm): 495
    Gesamthöhe (mm): 920
    Bereifung: Vollgummi
    Radgröße (mm): 100 x 30

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb