• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Verbindungsteil handbetätigt 6kant 1/4″ Außen-4kant 1/4″ L.50mm

Artikel-Nr.: 31150000
Netto: 16,88 €
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
    Artikelnummer 31150000
    EAN / GTIN 4018754331895
    Herstellernummer 31150000
    L-Nummer L60010 7472

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • zum Verbinden von Steckschlüsseleinsätzen und Betätigungswerkzeugen
    • zu Drehmomentschraubendreher Nr. 760 und Nr. 775
    • für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Innenvierkant 6,3 (1/4″)
    • Außenvierkant DIN 3120/ISO 1174-1
    • Außensechskantantrieb DIN 3126/ISO 1173
    • Vierkant mit federnder Kugel
    • Oberfläche stahlgrau, geölt

    Merkmal:

    • d: 8,9 mm
    • Außensechskant (zoll): 1/4
    • Sechskantantrieb außen: E 6,3
    • Außenvierkant [zoll]: 1/4 ″
    • Höhe mm (h): 8 mm
    • Länge mm (L): 50 mm
    • Außenvierkant: A 6,3 mm
    • Gewicht: 16 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb