• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDK D100-105CAT50-FT Grundeinheiten für modulare Schaftfräser mit verlängerter Spannut und S/QDMT 1205 Einsätze. Kann mit vielen Verlängerungsoptionen verwendet werden

Artikel-Nr.: 3110580
Preis pro
Netto: 3.860,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3110580
EAN / GTIN 7291075108590
Herstellernummer 3110580
L-Nummer L23980 2409

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3.937″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 40 ,Schneidenlänge max. (APMX) 4.13″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 9.95″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 50″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3.937″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 40
  • Schneidenlänge max. (APMX): 4.13″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SDMT 1205
  • Gesamtlänge (OAL): 9.95″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb