• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E90X D16-C16-06 Schaftfräser für quadratische Q/S/XOMT-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3110503
Netto: 294,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIQUAD
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3110503
EAN / GTIN 7291075046601
Herstellernummer 3110503
L-Nummer L23980 2711

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 16 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 5.8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 90 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 20 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 16 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5.8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 90 mm
  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMT 060204-HQ
  • Gesamtlänge (OAL) 90 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 3.5 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU) 20 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen