• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E90X D08-C10-06 Schaftfräser für quadratische Q/S/XOMT-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3110500
Netto: 229,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIQUAD
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3110500
    EAN / GTIN 7291075046571
    Herstellernummer 3110500
    L-Nummer L23980 3166

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Durchmesser (DC/DCX) 8 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 5.8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 1, Gesamtlänge (OAL) 70 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 16 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 8 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 8 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
    • Schneidenlänge max. (APMX) 5.8 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 1
    • Funktionslänge (LF) 70 mm
    • Kopflänge (LH) 16 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMT 060204-HQ
    • Gesamtlänge (OAL) 70 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 0.5 Degrees
    • Aufnahmeschaft Round
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
    • Nutzlänge (LU) 16 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb