• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E75A D1.25-W .75 75° Plan-Schaftfräser für Wendeschneidplatten APKT/R-10

Artikel-Nr.: 3110344
Netto: 433,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3110344
EAN / GTIN 7291075089721
Herstellernummer 3110344
L-Nummer L23980 2292

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.15″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 3-3/4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.15″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Funktionslänge (LF): 2.734″
  • Kopflänge (LH): 1.18″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): APCT 100302R-HM
  • Gesamtlänge (OAL): 3-3/4″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 75 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten