• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E45 D30-C32 45° Fas-Schaftfräser.

Artikel-Nr.: 3110011
Netto: 333,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISCARMILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3110011
    EAN / GTIN 7291075046304
    Herstellernummer 3110011
    L-Nummer L23980 462

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 30 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 7.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 115 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
    • Schneidendurchmesser (DC) 30 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 30 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 46.1 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
    • Schneidenlänge max. (APMX) 7.8 mm
    • Funktionslänge (LF) 115 mm
    • Kopflänge (LH) 3 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SCMT 120408-19
    • Gesamtlänge (OAL) 115 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb