• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SOF45 D3.0-06-1.00-R18 45°-Planfräser für quadratische oder oktagonale, doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 oder 16 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3107312
Netto: 658,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3107312
EAN / GTIN 7291075360523
Herstellernummer 3107312
L-Nummer L23980 2088

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3.67″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2-1/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.94″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 3″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3.67″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3.67″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.197″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2-1/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ONMU 0706
  • Gesamtlänge (OAL): 1.94″
  • Einstellwinkel (KAPR): 45 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Alle ansehen