• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SOF45 D315-24-60-R18 45°-Planfräser für quadratische oder oktagonale, doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 oder 16 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3107300
Netto: 3.640,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO 800 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3107300
EAN / GTIN 7291075359725
Herstellernummer 3107300
L-Nummer L23980 400

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm, Durchmesser (DC/DCX) 332 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 24, Nabendurchmesser (DHUB) 230 mm, Gesamtlänge (OAL) 78.5 mm

Merkmal:

  • Arbor Style C
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 315 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 332 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 332 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 24
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 230 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ONMU 0706
  • Gesamtlänge (OAL) 78.5 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb