• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF FWX D3.00-07-1.25-07 Hochvorschub-Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3107277
Netto: 813,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELI6FEED UPFEED LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3107277
    EAN / GTIN 7291075236828
    Herstellernummer 3107277
    L-Nummer L23980 2050

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 7 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.85″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

    Merkmal:

    • Arbor Style: A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 2.528″
    • Durchmesser (DC/DCX): 3″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.059″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 2.85″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H600 WXCU 070515HP
    • Gesamtlänge (OAL): 2″
    • Einstellwinkel (KAPR): 17 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb