• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ETS D63-M1-1.75-W25-C Werkzeuge für tangentiale Wendescheidplatten zum Fräsen von Verzahnungsprofilen

Artikel-Nr.: 3107239
Netto: 803,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MODUGEAR
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3107239
EAN / GTIN 7291075391596
Herstellernummer 3107239
L-Nummer L23980 306

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Schneidbreite (CW) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 120 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
  • Schneidbreite (CW) 6 mm
  • Funktionslänge (LF) 88 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 18
  • Gesamtlänge (OAL) 120 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb