• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 LNK-D40-51-3-C32-11 Wendelschaftfräser für T490 LN#T 11 tangential montierten Wendeschneidplatten.

Artikel-Nr.: 3107086
Netto: 1.430,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3107086
EAN / GTIN 7291075346107
Herstellernummer 3107086
L-Nummer L23980 1305

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 18, Schneidenlänge max. (APMX) 51 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 120 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 18
  • Schneidenlänge max. (APMX) 51 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 120 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen