• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MF EWXD1.50-4-3.5W1.25-07 30°-Hochvorschub-Schaftfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3107066
Netto: 441,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3107066
EAN / GTIN 7291075310283
Herstellernummer 3107066
L-Nummer L23980 1775

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1.02″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.106″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 6″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 3-1/2″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1-3/8″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.02″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1.02″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.106″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Funktionslänge (LF): 4.859″
  • Kopflänge (LH): 6″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H600 WXCU 070515T
  • Gesamtlänge (OAL): 6″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 2.2 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 30 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 3-1/2″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.