{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 702-3 | |
Kegelgröße | 6 | |
Außen-⌀ A | 250 mm | |
Durchlass E | 76 mm | |
Höhe ohne Backen H1 | 83 mm | |
Höhe mit Backen H2 | 124 mm | |
Anzahl Stehbolzen | 4 | |
Zentrier-⌀ B | 106,4 mm | |
Größe der Stehbolzen | M12 | |
Schlüsselvierkant K | 12 mm | |
Gewicht | 28 kg | |
maximale Drehzahl | 3.000 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter |
Artikelnummer | 310705 250/6 | |
EAN / GTIN | 4019208026077 | |
Herstellernummer | 185507 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Dreibacken-Drehfutter Stahl Kurzkegelaufnahme, DIN 702-3, Außen-⌀ A / Kegel: 250/6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
|
|
Außen-⌀ A | 250 mm | 250 mm |
Gewicht | 28 kg | 32 kg |
Höhe mit Backen H2 | 124 mm | 123 mm |
Höhe ohne Backen H1 | 83 mm | 89 mm |
Kegelgröße | 6 | 6 |
maximale Drehzahl | 3.000 min-1 | 3.500 min-1 |
Farbcode für Zubehör | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen |