• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel DREMOMETER DNR-Set 3/4″ 155-760 Nm

Artikel-Nr.: 3107043
Netto: 1.858,65 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3107043
EAN / GTIN 4002805937822
Herstellernummer 3107043

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drehmomentschlüssel im Anzugsbereich 155-760 N·m mit Prüfzertifikat; mit Verlängerungsrohr
  • Kontrollierter Rechtsanzug; Abtrieb 3/4″; zzgl. rechtslaufender Aufsteckknarre 3/4″
  • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017; Justiert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/-3% und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/-4%
  • Nonius-Skala - Auflösung 1,0 N·m
  • Made in Germany

Merkmal:

  • Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 22,5 mm
  • Antriebstyp/Antrieb: Einfachvierkant
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 40 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/4″
  • Anzugsrichtung: Rechts
  • Drehmoment (min.) [Nm]: 155 Nm
  • Drehmoment (max.) [Nm]: 760 Nm
  • Gesamtbreite [mm]: 45 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 35 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 812 mm
  • Nonius Nm: 1 Nm
  • Präzision: +/- 3 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Skaleneinteilung: 10
  • 1000 V isoliert: nein
  • Festeinstellung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb