• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM390 ETC D20-3-MMT12-07 90° Aufschraubfräser mit MULTI-MASTER-Schnittstelle für HM390 TCKT 0703 Trigon Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3107026
Netto: 318,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3107026
    EAN / GTIN 7291075332841
    Herstellernummer 3107026
    L-Nummer L23980 1146

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18.3 mm, Durchmesser (DC/DCX) 20 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 33.3 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18.3 mm
    • Schnittstellen Merkmale T12
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 20 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
    • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 16 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Funktionslänge (LF) 20 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
    • Gesamtlänge (OAL) 33.3 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 1.4 Degrees
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb