• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IQ845 FSY D315-20-60-R07 50°-Planfräser für quadratische Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3107004
Netto: 3.090,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie DOVEIQMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3107004
EAN / GTIN 7291075311587
Herstellernummer 3107004
L-Nummer L23980 1121

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm, Durchmesser (DC/DCX) 324.4 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 20, Nabendurchmesser (DHUB) 220 mm, Gesamtlänge (OAL) 80 mm

Merkmal:

  • Arbor Style D
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 315 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 324.4 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 324.4 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 20
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4.6 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 220 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IQ845 SYHU 0704ADN
  • Gesamtlänge (OAL) 80 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 50 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "DOVEIQMILL" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.