• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D250-1925-60-CAPM15 3-seitig schneidende, einstellbare Scheibenfräser mit Kassetten für LNAT 1506 -PM-Wendeschneidplatten (18.9-25.6 mm Schnittbreitenbereich)

Artikel-Nr.: 3106934
Netto: 2.720,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TANGMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106934
EAN / GTIN 7291075327281
Herstellernummer 3106934
L-Nummer L23980 2246

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 79 mm, Schneidendurchmesser (DC) 250 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 16, Schneidbreite max. (CWX) 25.6 mm, Schneidbreite min. (CWN) 18.9 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 16, Nabendurchmesser (DHUB) 85 mm, Gesamtlänge (OAL) 26 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 79 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 250 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 16
  • Schneidbreite max. (CWX) 25.6 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 18.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 16
  • Nabendurchmesser (DHUB) 85 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNAT 150640-TN-PM
  • Gesamtlänge (OAL) 26 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb