• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SPM D160-12-40R-CA Planfräser mit einstellbaren Kassetten für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Aluminiumlegierungen, Gusseisen, CFK und GFK

Artikel-Nr.: 3106909
Netto: 1.560,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ALUFRAISE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106909
EAN / GTIN 7291075272796
Herstellernummer 3106909
L-Nummer L23980 1022

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Durchmesser (DC/DCX) 162 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 12, Nabendurchmesser (DHUB) 160 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 162 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 162 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 12
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 160 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CA-SPM-75RM
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb