• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D8-.68-.9-16-CALN13 3-seitige schneidende, einstellbare Scheibenfräser für T490 LNHT 1306PNTR/L Wendeschneidplatten (17.5-23.0 mm Schnittbreitenbereich)

Artikel-Nr.: 3106880
Netto: 2.300,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106880
    EAN / GTIN 7291075327236
    Herstellernummer 3106880
    L-Nummer L23980 1581

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 2.22″ ,Schneidendurchmesser (DC) 8.039″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 14 ,Schneidbreite max. (CWX) 0.9″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.69″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 14 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-1/4″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 7

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 2.22″
    • Schneidendurchmesser (DC): 8.039″
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 14
    • Schneidbreite max. (CWX): 0.9″
    • Schneidbreite min. (CWN): 0.69″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 14
    • Nabendurchmesser (DHUB): 3″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNHT 1306PNTR
    • Gesamtlänge (OAL): 1-1/4″
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 7

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb