• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D5-.68-.9-12-CALN13 3-seitige schneidende, einstellbare Scheibenfräser für T490 LNHT 1306PNTR/L Wendeschneidplatten (17.5-23.0 mm Schnittbreitenbereich)

Artikel-Nr.: 3106878
Netto: 1.670,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106878
EAN / GTIN 7291075327212
Herstellernummer 3106878
L-Nummer L23980 1563

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1.24″ ,Schneidendurchmesser (DC) 5.039″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 8 ,Schneidbreite max. (CWX) 0.9″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.69″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 8 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2-1/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 1″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.24″
  • Schneidendurchmesser (DC): 5.039″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.9″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.69″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 8
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2-1/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNHT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 1″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 4

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb