• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D160-1723-40R-CALN13 3-seitig schneidende, einstellbare Scheibenfräser für T490 LNHT 1306PNTR/L-Wendeschneidplatten (17.5-23.0 mm Schnittbreitenbereich)

Artikel-Nr.: 3106866
Netto: 1.880,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106866
EAN / GTIN 7291075327137
Herstellernummer 3106866
L-Nummer L23980 3001

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 39 mm, Schneidendurchmesser (DC) 161 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Schneidbreite max. (CWX) 23 mm, Schneidbreite min. (CWN) 17.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 10, Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm, Gesamtlänge (OAL) 49.25 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 39 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 161 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
  • Schneidbreite max. (CWX) 23 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 17.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 10
  • Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 49.25 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.