• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF FWX D2.00-05-0.75-07 Hochvorschub-Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106844
Netto: 525,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106844
EAN / GTIN 7291075236804
Herstellernummer 3106844
L-Nummer L23980 2751

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.772″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-1/2″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.49″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.059″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.772″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H600 WXCU 070515HP
  • Gesamtlänge (OAL): 1-1/2″
  • Einstellwinkel (KAPR): 17 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen