• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ETS D1.46-0.62-W1.25-XN13 T-Nutenfräser mit Weldonschaft für quadratische XNMU 1306-Wendeschneidplatten mit 4 rechten und 4 linken Hauptschneiden.

Artikel-Nr.: 3106752
Netto: 507,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Nutenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106752
EAN / GTIN 7291075335651
Herstellernummer 3106752
L-Nummer L23980 2255

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.45″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 4-1/2″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 1

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.45″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Funktionslänge (LF): 3.359″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XNMU 130608PNTN
  • Gesamtlänge (OAL): 4-1/2″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 1
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 1.695″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb