• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D5.0-0.62-12-XN13 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp, für quadratische XNMU 1306-Wendeschneidplatten mit 4 rechten und 4 linken Hauptschneiden

Artikel-Nr.: 3106749
Netto: 1.460,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELISLOT
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106749
    EAN / GTIN 7291075335613
    Herstellernummer 3106749
    L-Nummer L23980 2219

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1.27″ ,Schneidendurchmesser (DC) 5″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 12 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.62″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 12 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2-1/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 3/4″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.27″
    • Schneidendurchmesser (DC): 5″
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.62″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 12
    • Nabendurchmesser (DHUB): 2-1/4″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XNMU 130608PNTN
    • Gesamtlänge (OAL): 3/4″
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 6

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb