Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 5, Gesamtlänge (OAL) 110 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
- Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
- Richtung (HAND) Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
- Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 5
- Funktionslänge (LF) 74 mm
- Kopflänge (LH) 45 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
- Gesamtlänge (OAL) 110 mm
- Rampenwinkel max. (RMPX) 0.8 Degrees
- Aufnahmeschaft Weldon
- Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees