• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H690 F90AX D4.00-8-1.5-16 90°-Planfräser für H690 TNKX 1606 -Trigon-Wendeschneidplatten mit 6 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106648
Netto: 957,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIDO 690
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106648
    EAN / GTIN 7291075322941
    Herstellernummer 3106648
    L-Nummer L23980 2052

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 8 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3.15″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

    Merkmal:

    • Arbor Style: B
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 4″
    • Durchmesser (DC/DCX): 4″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.531″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 3.15″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H690 TNKX 160610PNTR
    • Gesamtlänge (OAL): 2″
    • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIDO 690" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb