• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM390 ETP D1.00-2-W1.0-10 90° Schaftfräser für HM390 TPKT 1003 Trigon Wendenschneidplatten mit 3 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106625
Netto: 320,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELI3MILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106625
EAN / GTIN 7291075317114
Herstellernummer 3106625
L-Nummer L23980 1881

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.315″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 3-3/4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.315″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Funktionslänge (LF): 2.609″
  • Kopflänge (LH): 1″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
  • Gesamtlänge (OAL): 3-3/4″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 2.9 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI3MILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb