• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SD CAB T10-14/0.55-SP11 T-Slot-Adapter mit MULTIMASTER-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3106618
Netto: 169,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie T-SLOT
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106618
EAN / GTIN 7291075326222
Herstellernummer 3106618
L-Nummer L24070 253

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15.2 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M4x0.5, Gesamtlänge (OAL) 29.15 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 11 mm
  • max Körperlänge (LBX) 3.9 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15.2 mm
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M4x0.5
  • Antriebsgröße (DRVS) 13 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 29.15 mm

Aus der gleichen Serie "T-SLOT" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.